EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 42 V モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 42 V モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - EAO
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)8コンタクト定格電流(mA)100@42V仕様【イルミネーション】ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
材質(コンタクト)
パネルのカットアウトサイズ(mm)
アクチュエータ色
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5009904518-137.0351-pole on-off switchGold---
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009905419-451.0351極オン / オフスイッチ-8ボタン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする