ebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ)

ebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) - EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) - EBM PAPST
内容量1個
全10種類を絞り込む
電源電圧(V)
騒音レベル(dB)(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ベアリング
電源電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
風量(m3/h)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501056434312MVボール12dc391402300
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105923612NGME-RS0スリーブ12dc28354100
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50105993612NGN-RS0スリーブ12dc35415100
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106009612NGHH-RS0スリーブ12dc43336850
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
50106018612NGMEスリーブ12dc28354100
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107086614NGHH-RS0スリーブ24dc43336850
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107095614NGN-RS0スリーブ24dc35415100
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107104614NGML-RS0スリーブ24dc19253000
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
50107113614NGH-RS0スリーブ24dc38465600
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
50107016614NGM-RS0スリーブ24dc28354100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする