Gems Sensors フロート スイッチ teflon

Gems Sensors フロート スイッチ teflon - GEMS SENSORS
仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPDT NO 、 本体材質:テフロン 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+148.9℃ 、 最大圧力:30psi 、 基準適合:CE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50121935133299
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする