GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ teflon
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121935
品番
133299
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPDT NO 、 本体材質:テフロン 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+148.9℃ 、 最大圧力:30psi 、 基準適合:CE