3ft Panel Mount HDMI Video Cable - F/M
仕様●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMI
長さ(m)0.9
材質(シース)PVC
シース色黒
コネクタAHDMI
内容量1個
電気材料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50130545 | HDMIPNLFM3 | 46241083 | HDMIPNLFM3 |
|
ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス | StarTech.com | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更となりました。 |