5in HDMI to Mini HDMI cable - High Speed

5in HDMI to Mini HDMI cable - High Speed StarTech.com

仕様●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:ミニHDMI 長さ(mm)127 材質(シース)PVC シース色 コネクタAHDMI 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50130685 HDACFM5IN
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50130685 HDACFM5IN 46240636 HDACFM5IN HDACFM5IN ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46240636 ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする