CPRO33-10.00 Crystek 10 MHz 水晶クロック発振器 3.3V 3-Pin SMAハウジング CRYSTEK 50133187

Crystek 10 MHz 水晶クロック発振器 3.3V 3-Pin SMAハウジングCPRO33-10.00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50133187
品番
CPRO33-10.00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,681
販売価格(税別)
¥19,710
仕様
実装タイプ:インラインモジュール 、 パッケージタイプ:SMAハウジング 、 ピン数:3 、 標準動作供給電圧:3.3 V dc 、 寸法:11.05 (Dia.) x 33.34mm 、 長さ:33.34mm 、 幅:11.05 (Dia.)mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 最大出力周波数:10MHz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 最小出力周波数:10MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする