ASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット AWD シリーズ 2.54mm 2 列 ストレート スルーホール
仕様
●定格電圧:100 V ac●シリーズ:AWD
タイプ
基板対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮, リン酸銅
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50215735
AWD 127/20/Z-T
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください