ASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
行数
ピッチ(mm)
ボディ向き
シュラウド/アンシュラウド
コンタクトめっき
取付方式
端子種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50215744
AWHW 10G-SMD
10
2
2.54
ストレート
シュラウド
金
表面実装
はんだ
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50215778
AWHW 20G-SMD
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50215787
AWHW 34G-SMD
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください