Allegro Microsystems モータドライバIC 28-Pin TSSOP Stepper

Allegro Microsystems モータドライバIC 28-Pin TSSOP Stepper - Allegro Microsystems
仕様モータタイプ:ステッパ 、 出力構成:フルブリッジ 、 出力電流 Max:2.8A 、 最大供給電圧:40 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:28 、 シリーズ:A5976 、 動作温度 Min:-40 ℃
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50224223A5976GLPTR-T1リール(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50224239A5976GLPTR-T1袋(2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする