A5976GLPTR-T Allegro Microsystems モータドライバIC 28-Pin TSSOP Stepper Allegro Microsystems 50224223

Allegro Microsystems モータドライバIC 28-Pin TSSOP Stepper

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード50224223 品番A5976GLPTR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ:ステッパ 、 出力構成:フルブリッジ 、 出力電流 Max:2.8A 、 最大供給電圧:40 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:28 、 シリーズ:A5976 、 動作温度 Min:-40 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする