Cinch Connectors
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
オス・メス
取付方式
接合型
シリーズ番号
ボディ向き
端子種別
極性
バルクヘッド
インピーダンス(Ω)
ボディめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50226095
142-0701-201
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50226077
142-0761-811
1袋(25個)
メス
PCBマウント
ネジ
142
ライトアングル
はんだ
ノーマル
なし
50
ニッケルめっき上に金めっき
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50226086
141-0701-201
1袋(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください