Cinch Connectors
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ライトアングル はんだ
仕様
●ケーブルタイプ:LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58
取付方式
PCBマウント
シリーズ
SMA
端子種別
はんだ
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
シリーズ番号
142
接合型
クイックコネクト
バルクヘッド
なし
ボディめっき
ニッケルめっき上に金めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50226104
142-0701-301
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください