Cinch Connectors
Cinch Connectors 同軸コネクタ パネルマウント ジャック ストレート はんだ
取付方式
パネルマウント
シリーズ
SMA
端子種別
はんだ
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG405
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジ
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
バルクヘッド
あり
ボディめっき
金
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50226165
141-0593-401
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください