Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電子部品(オンボード)
Cinch Connectorsの 機構部品(電子部品)
Cinch Connectorsの 基板用コネクタ
Cinch Connectors 同軸コネクタ パネルマウント ジャック ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
50226165
品番
141-0593-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
パネルマウント
シリーズ
SMA
端子種別
はんだ
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG405
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジ
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
バルクヘッド
あり
ボディめっき
金