ATP マイクロ SD MicroSDHC Yes SLC Class 10 UHS-1
仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:8 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07