SONY
SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。
ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
UHSスピードクラス
UHS-2、U3対応
仕様
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与
シリーズ
SF-G
耐久性
落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型
データ転送速度
Class10
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
最大300
書込速度(MB/s)
最大299
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49738055
SF-G64T
64
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
49738064
SF-G128T
128
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
49738046
SF-G32T
32
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください