スキスムTフロア(ツキ板タイプ)

スキスムTフロア(ツキ板タイプ) 永大産業

幅広ならではの豪華で上品な意匠が魅力。

仕様低VOC、4VOC基準適合 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材タフテックベース+合板 表面ハードメープルツキ板・アッシュツキ板 工法捨貼工法 表面仕上げ木肌美塗装、抗菌加工・セラミック仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1ケース(6枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49977936 TA2-LLM リリーメープル
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49977945 TA2-FRA フロストアッシュ
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49977954 TA2-CPA シャンパンアッシュ
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49977963 TA2-IVM アイボリーメープル
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする