ニンテンドー2DS LLセミハードケース

ニンテンドー2DS LLセミハードケース ナカバヤシ

2DSLL専用のEVAケース。
ケース外側のEVA素材が、キズ軽度の衝撃から本体をガード。
ケース内側の起毛素材が本体をやさしく守ります。
出し入れしやすいダブルファスナー採用。
薄型軽量で持ち運びに最適。

適合機種Newニンテンドー2DS 材質PU、EVA、ポリエステル 質量(g)85 種類本体ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×115×30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】165×95×20 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49984069 SZC-2DSLL01BKBL ブラック/ブルー
1,690
 
 
取扱い終了
49984078 SZC-2DSLL01WDD ホワイト/オレンジ
1,690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする