曜日別特売

軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート

軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート - パネフリ工業軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート - パネフリ工業軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート - パネフリ工業軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート - パネフリ工業軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート - パネフリ工業軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート - パネフリ工業軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート - パネフリ工業軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート - パネフリ工業
(10件のレビュー)

軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!
荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!
荷台高が約90cmにUPします

用途
木材・廃材の運搬に。
農作物や藁の運搬に。
除雪した雪の運搬に。
引越荷物の運搬に。
セット内容A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2厚さ(mm)適合コンパネ/12アズワン品番64-5076-55内容量1セット
注意
※左右2枚のコンパネを固定するには、本品が2セット必要です。
積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。
荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープ等で固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49987973-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49987973
2024-08-04
用途: 雑草の積み込み他
伸三産業有限会社

最初1セットのみ注文いたしましたけど、本製品には2セット必要と書かれてました。画像が何点か記載せれてる所に大きくそこの個所を記載されてみてはどうでしょうか?

対象商品 : 49987973
2024-02-14
用途: 草運び
三浦農・林・水産業

しっかりして要る商品です
イエローの化粧合板に取り付けて使ってます。

1が参考にしています
2022-07-19
用途: 剪定した草木の運搬用
製造業

購入前、2セット必要なことを確認出来ずに1セットのみ購入。商品が届いてから、使い方を見たら2セット必要とのこと。画像や分かりやすい箇所に「車1台に2セット必要」とあれば良かったかと。早急に必要でしたので慌てて購入した為、こんなことになりました。同じような人が出ないとも限らないので、何とか改善をお願いします。

13が参考にしています
対象商品 : 49987973
2021-09-11
用途: 運搬時
サービス業

スーパーキャリイにて使用。
アオリの保護ゴムも着けたままで、しっかりと固定できました。
選定屑など積みやすくなり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 49987973
2021-07-08
用途: 高さのある荷物を積載する際の脱落防止

車体に穴あけ等の加工は不要ですが、私の車輛の場合は、コンパネをそのままの大きさで使うためには、後部のアオリを留めているチェーンを外す必要がありました。
クランク部分をアオリに引っ掛ける方式なので、使用前には強度に不安がありましたが、実際には十分な強度がありました。
私は荷物を積載しないで車輛を使用する機会も多いので頻繁に脱着しますが、大きいプラスドライバーを1本車に積んでおけば、脱着は簡単です。

2が参考にしています
対象商品 : 49987973
2020-07-16
用途: 枯れ葉の収集作業等
初見興業建設業・工事業

今までは、自転車のチューブ等で固定してましたがこの商品を見てとても簡単に何時でも一人で取り外しが出来るので素晴らしい商品だと思い購入する事にしました。

1が参考にしています
2021-09-16
用途: 歩道の落ち葉、枯れ枝拾い、積み込み。
その他業種

コンパネと木ねじ(ビス)で金具を止める時コンパネが弱いと、ねじが、空わまりしてしまう。

2021-03-30
用途: 軽トラでのゴミ出し
有限会社石川造園土木建設業・工事業

あおりにゴムカバーつけてる旧型サンバーにつけてみました。カバーのある分ぴったり収まりませんでしたがしっかりとネジを締めたらコンパネ加工する事なく取り付けできました。コンパネにはネジ止めせずゴミ出し以外はばらして外してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする