日新被服
RAKAN ノータックスラックス(綿100%難燃素材) 391
耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
種別
パンツ/スラックス
機能
耐火性
混率(%)
綿100(難燃素材)
職業別シーン
溶接など火を使う現場に
シリーズ
390シリーズ
股下(cm)
78
内容量
1本
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49988953
391-17-76
キャメル
76
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49988969
391-17-79
キャメル
79
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49988978
391-17-82
キャメル
82
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49988987
391-17-85
キャメル
85
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49988996
391-17-88
キャメル
88
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989005
391-17-91
キャメル
91
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989014
391-17-95
キャメル
95
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989039
391-17-105
キャメル
105
¥
8,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989048
391-17-110
キャメル
110
¥
8,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989057
391-54-76
シックブラック
76
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989066
391-54-79
シックブラック
79
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989075
391-54-82
シックブラック
82
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989084
391-54-85
シックブラック
85
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989118
391-54-95
シックブラック
95
¥
7,700
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
59日以内出荷
返品不可
49989127
391-54-100
シックブラック
100
¥
8,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989136
391-54-105
シックブラック
105
¥
8,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989145
391-54-110
シックブラック
110
¥
8,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989023
391-17-100
キャメル
100
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
49989093
391-54-88
シックブラック
88
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
49989109
391-54-91
シックブラック
91
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください