日新被服
RAKAN ノータックカーゴパンツ(綿100%難燃素材) 392
耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
種別
パンツ/スラックス
機能
耐火性
混率(%)
綿100(難燃素材)
職業別シーン
溶接など火を使う現場に
シリーズ
390シリーズ
股下(cm)
78
内容量
1本
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。
全20種類を絞り込む
色
キャメル
シックブラック
ウエスト(cm)
選択してください
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49989154
392-17-76
キャメル
76
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989163
392-17-79
キャメル
79
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989179
392-17-82
キャメル
82
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989188
392-17-85
キャメル
85
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989197
392-17-88
キャメル
88
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989206
392-17-91
キャメル
91
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989215
392-17-95
キャメル
95
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989224
392-17-100
キャメル
100
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989249
392-17-110
キャメル
110
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989258
392-54-76
シックブラック
76
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
71日以内出荷
返品不可
49989267
392-54-79
シックブラック
79
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989276
392-54-82
シックブラック
82
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49989285
392-54-85
シックブラック
85
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989303
392-54-91
シックブラック
91
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989319
392-54-95
シックブラック
95
¥
8,100
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989337
392-54-105
シックブラック
105
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989346
392-54-110
シックブラック
110
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49989233
392-17-105
キャメル
105
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
49989294
392-54-88
シックブラック
88
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
49989328
392-54-100
シックブラック
100
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください