曜日別特売

パワーリフトショップリペアスタンド

パワーリフトショップリペアスタンド - ParkTool(パークツール)パワーリフトショップリペアスタンド - ParkTool(パークツール)パワーリフトショップリペアスタンド - ParkTool(パークツール)パワーリフトショップリペアスタンド - ParkTool(パークツール)パワーリフトショップリペアスタンド - ParkTool(パークツール)パワーリフトショップリペアスタンド - ParkTool(パークツール)パワーリフトショップリペアスタンド - ParkTool(パークツール)

快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。

仕様クランプ圧調整:可能付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ耐荷重(kg)クランプ/54全長(cm)239クランプ径(Φmm)(適応)23~76高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980可動範囲クランプ/360°内容量1個
注意
※Fi車 使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49990265PRS-33.2
615,000
499,800
549,780(税込)
63日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする