ROCKY
ルーフキャリア ZMシリーズ
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化!
タイプ
雨ドイ挟み込み
内寸法(mm)
取付可能屋根高:185~235、取付可能屋根幅:1261~1575
最大積載量(kg)
一般物用:60
仕上
高耐食溶融めっき
高さ外寸(mm)
370~420
長さ外寸(mm)
590
幅内寸(mm)
1212
内容量
1台
注意
※適正でない過酷な使用状況ではサビは発生する場合はあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50012823
ZM-800
¥
33,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750