ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/XGA/タッチプレゼンター/約4.4kg

ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/XGA/タッチプレゼンター/約4.4kg - EPSON

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、XGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。

解像度XGA光束(Lm)白の明るさ:5500、カラーの明るさ:5500質量(kg)約4.4付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン用電池、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、取扱説明書/セットアップガイド、ソフトウェアCD-ROM(Message Broadcasting、EasyMP Multi PC Projection)消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定倍率1.6方式3LCD方式(三原色液晶シャッター式投映方式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル0.63(対角:型)ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)18.2~29.2走査周波数(水平)アナログRGB:15~92kHz、デジタルRGB:15~75kHz走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85Hz、デジタルRGB:24/30/50/60Hzランプの種類UHEスピーカー16Wフォーカス手動動作温度(℃)5~35明るさ1.51~1.99エコマーク認定番号19 145 038内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50000178EB-2065
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする