EB-2065 ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/XGA/タッチプレゼンター/約4.4kg EPSON 50000178

ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/XGA/タッチプレゼンター/約4.4kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50000178 品番EB-2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、XGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。

解像度XGA 光束(Lm)白の明るさ:5500、カラーの明るさ:5500 質量(kg)約4.4 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、ミニD-Sub15pinRGBケーブル(1.8m)、リモコン/リモコン用電池、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、取扱説明書/セットアップガイド、ソフトウェアCD-ROM(Message Broadcasting、EasyMP Multi PC Projection) 消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源AC100〜120V/200〜240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 倍率1.6 方式3LCD方式(三原色液晶シャッター式投映方式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101 コントラスト比15000:1 液晶パネル0.63(対角:型) ズーム手動 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)18.2〜29.2 走査周波数(水平)アナログRGB:15〜92kHz、デジタルRGB:15〜75kHz 走査周波数(垂直)アナログRGB:50〜85Hz、デジタルRGB:24/30/50/60Hz ランプの種類UHE スピーカー16W フォーカス手動 動作温度(℃)5〜35 明るさ1.51〜1.99 エコマーク認定番号19 145 038

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする