A4カラービジネスインクジェットプリンター/カラー・モノクロ約34PPM/Wi-Fi 5GHz対応/2.4型液晶

A4カラービジネスインクジェットプリンター/カラー・モノクロ約34PPM/Wi-Fi 5GHz対応/2.4型液晶 EPSON

インクパックシステムが実現した、省スペースと大容量インク。用紙対応力も向上したA4プリンター。大容量のインクパックは、モノクロで約10000枚、カラー約5000枚を印刷可能。インクの交換頻度を大幅に軽減します。本体サイズ幅425mm×奥行き535mmのコンパクト設計で、スペースを割けない病院のカウンターや店舗のバックヤードなどにもすっきりと設置できます。さらに、カラー/モノクロとも約24ipmの高速連続印刷を実現。標準カセット250枚、背面MPトレイ80枚に加え、オプションの増設カセットを使用すれば、最大880枚の給紙が可能。

解像度
【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)、自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)
【書き込み】600×600dpi、600×1200dpi
給紙容量
【標準】
[用紙カセット1]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大50枚、写真用紙:最大50枚
[背面MPトレイ]普通紙:最大80枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、写真用紙:最大20枚
【オプション】
[用紙カセット2]普通紙:最大550枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大50枚
複写倍率
【等倍】1:1
【固定倍率】等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A5→A4、L判→2L判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ
【ズーム】25-400%(1%刻みで設定可)
用紙サイズA4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号/角形20号 原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4) セット内容本体・セットアップ用インクパック(4本)・電源コード・ソフトウェアディスク・スタートガイド(シート)・製品使用上のご注意(シート)・使い方ガイド(冊子)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約23、レディー時:約10、スリープモード時:約1.5 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:425×638(使用時最大) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約19.1 連続複写スピードモノクロ:22ipm(A4)、カラー:22ipm(A4) 連続複写枚数999枚 カラーモードフルカラー 画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内 耐久性A4印刷時:15万ページまたは5年 表示色・階調1670万色・各色256階調 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×535×357 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(A4):425×578×449 エコマーク認定番号17 155 047 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50000519 PX-S885
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする