VRゴーグル/ピント調節可能/スタンダードタイプ/DMM_VR動画1000円相当ポイント付与シリアル付
DMM.comの様々なジャンルのVR動画を選んで見られる動画ポイント1000円分付属! 目の幅調節・ピント調節機能を搭載し、眼鏡を着けたまま使える本格仕様のVRグラス(DMMスターターセット)です。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式
付属品DMM動画ポイントコード引き換えチケット、レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル
材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革(ポリウレタン)
色ブラック
質量(g)約275
取付方式設置式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182.0×135.0×94.0(バンド部除く)
対応機種4.0~6.5インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン対応
機能目幅調整機能/ピント調整機能
対応寸法(mm)約W59×D6×H115~約W89×D12×H165
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


