手動上下昇降デスク用フレーム

手動上下昇降デスク用フレーム サンワダイレクト

ハンドルを回して、天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
昇降範囲は高さH720~1250mmです。
フレームは幅方向に可変します。
フレーム幅は1100~1800mmまで任意の位置で設定が可能です。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に収納することができます。

仕様【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本)※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【天板昇降】720~1230(アジャスター使用時) 使用工具プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg)80※取付ける天板の耐荷重を優先させてください 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1800×600×720~1250 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)4・5・6 昇降範囲(mm)720~1250 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本製品にはデスク天板は付属していません。
※木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50006749 100-ERD010W 27.2 80
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする