ガラス製机上ラック
モニタ台として使う事で目線を高くして正しい姿勢を実現できます。
モニタ下に収納スペースが出来デスクを広くお使い頂けます。
高さを90mm~105mmまで微調整が出来ます。
仕様【アジャスターの有無】あり
材質ガラス
質量(kg)2.82
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効内寸】565×150
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×240×90~105
色(天板)ブラック
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×240
六角レンチ(mm)4
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。