プロジェクタースクリーン(床置き式)

プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト

床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。

サイズ対角線サイズ:80型相当 付属品取扱説明書 材質マット系 質量(kg)約14.6 寸法(幅W×高さH)(mm)【スクリーン表示】約1771×996 保証期間初期不良のみ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2051×155×(最大)1970 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース収納時】約2051×155×155 アスペクト比16:9 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※短焦点プロジェクターには非対応です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50007783 100-PRS014
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする