ミーティングチェア(2台セット)

ミーティングチェア(2台セット) - サンワダイレクト

研修などに便利なキャスター付きスティングチェア。
キャスター付きで移動が容易です。
前に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。
省スペースで収納できる。
丈夫なスチールパイプ製。
背もたれにもたれると背もたれが可動するチルト機構。
メッシュ生地を使用しているため涼しく蒸れにくい。

仕様キャスター付き、ネスティング機能、背もたれチルト機構材質スチール、PP、PA、木材幅(mm)550質量(kg)8.2(1脚当たり)高さ(mm)835形式ノックダウン組立式(お客様組立)奥行(mm)540使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)(背もたれ)495×300キャスターあり張地布張り肘掛なし保証期間ご購入日より6ヶ月最大寸法(mm)540座高(mm)455座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×420収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×320×580総耐荷重(kg)80スタッキング脚幅(mm)550メモ台なし色(背面)ブラック内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008133150-SNC123BK28.2(1脚当たり)ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50008149150-SNC123G28.2(1脚当たり)グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする