コーティングデニムダレスバッグ
上質仕上げのMadeinJAPAN(兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
しっかり自立して大きく開くダレスバッグ(鍵付き)。
充実の小物ポケット装備。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き。
材質岡山産デニム他
質量(kg)約1.3
容量(L)10.3
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約815~1365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】約390×95×280、【パソコンポケット】約350×35×240
対応13.3型(ノートパソコン)
保証期間初期不良のみ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×110×310(取手除く)
素材デニム
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【書類ポケット】約380×170、【ファスナー付きポケット】約370×160、【小物ポケット(内部中央)】約110×125、【小物ポケット(内部右側)】約85×125、【外側書類ポケット】約390×275
内容量1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook S 14 M5406UA 2024年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Nitro 16S AI 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,738
¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 P3605CVA 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,738
¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook 16X (K3605) 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,738
¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,738
¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と HP ProBook 4 G1a 14 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50009104
2022-02-23
- 用途:
- 通勤
製造業
生地や縫製がしっかりして、防水性も期待できそうです。
ブラックを選んだせいか、デニムのカジュアル感がせず、ビジネスにも抵抗はありません。
生地がしっかりしている分、製品寸法を見た感覚より中が狭い感じはしましたが、その分外見がシュッとした印象で、トータルでは気に入りました。
内面のポケットや仕切りも必要充分に付いていて鞄の中がゴチャゴチャになりません。
特に主気室の端に付いているペットボトルや折り畳み傘をホールドする帯状の輪がとても重宝します。
型くずれもしなさそうで、長く使える予感がします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07