デジタル拡大鏡

デジタル拡大鏡 サンワダイレクト

デジタル表示の拡大鏡。
余分なボタンを極力排除したシンプル設計です。
付属のビデオケーブルをテレビに接続すると、より大画面で確認できます。
拡大倍率は5倍・5.5倍・6.5倍・9.5倍の4段階選択でき、お好みで調整できます。
3.5インチの大型液晶タイプ。
液晶の表示の色変更可能
一時的に静止画を撮影する事が可能。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵。

倍率(倍)5(初期値)・5.5・6.5・9.5 付属品リチウムバッテリー、ビデオケーブル、ACアダプタ、ポーチ、ストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書 消費電力(W)1.4 センサーCMOSセンサー バッテリーリチウムバッテリー ディスプレイ3.5インチTFT バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)3.5 動作時間最長2.5時間 バッテリー容量(mAh)1050 画素数30万画素 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010179 400-CAM047
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする