USB望遠LEDライト(スイッチ付き)

USB望遠LEDライト(スイッチ付き) サンワダイレクト
(1件のレビュー)

USBポートで充電できる小型のLEDライトです。
ON/OFFスイッチ付きで3種類の照射モードを選べます。
1回押す⇒点灯、2回押す⇒弱点灯、3回押す⇒点滅(フラッシュ)、4回押す⇒OFFスイッチを長押し⇒ランダムフラッシュ
落下防止のストラップ付です。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場ねどの業務や散歩や緊急用など、幅広く使えます。

光束(Lm)Highモード/120、Lowモード/50、点滅モード/120・50、点滅SOSモード/120 防水保護等級IPX4 付属品ストラップ(約190mm) 電源(V)DC5V/0.9A 直径(Φ)縮小/約1m、拡大/約4~5m バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×26.5×92~102 出力電流(mA)(最大)500 LED色昼白色 充電時間(時間)8 コネクタUSBAコネクタオス バッテリー容量(mAh)800 使用範囲(m)(最大)30~40 調光方式High、Low、点滅、SOS 点灯時間(時間)(最大)約4※満充電の場合 バッテリー寿命約10000時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010303 800-LED017
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50010303
2020-05-27
用途:
車両の点検等
Roots Auto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くてしっかり明るく光るので満足です。この手の商品は耐久性がピンキリなので、長持ちする事を祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする