LEDロングバーライト マグネット付き 60cm
高輝度LEDを搭載した明るく省エネタイプのLEDタッチライトです。
LEDライトも使用場所によって2タイプの長さのラインナップを揃えました。(40cmもしくは60cm)
USB電源でタッチ式ボタンを押すことでLEDを光らせます。
明るさも3段階に切り替わり、調整も可能です。
本体は、ロングバーの形状になっており、マグネットを内蔵していますので、簡単に装着ができます。
本体の両端には、ハンガーホールが付いていますので、ネジなどを利用して設置することもできます。
本体の裏側に貼り付けできる両面テープも付属品であります。貼り付け設置も可能です。
付属品両面テープ4枚
消費電力(W)(最大)4.5
電源USB電源(5V1A)(MAX)
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×32×26(突起部分は含みません)
色温度(K)5700
LED色白色
光束(Lm)弱/22.5、中/225、強/450
LED寿命(時間)50000
防水保護等級IP65
内容量1個