久冨勝
腕カバージャージ付き12P
ジャージ付きの為、長時間の使用でも締め付け疲労を軽減。
用途
作業時の腕の事故防止・保護
色
黒
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
全長(cm)
約35
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267158
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください