マイプレジャーマット+ブリティッシュ・ボタニカルフラワー #3

マイプレジャーマット+ブリティッシュ・ボタニカルフラワー #3 CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット+ブリティッシュ・ボタニカルフラワー #3 CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット+ブリティッシュ・ボタニカルフラワー #3 CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット+ブリティッシュ・ボタニカルフラワー #3 CONDOR(山崎産業) マイプレジャーマット+ブリティッシュ・ボタニカルフラワー #3 CONDOR(山崎産業)

彩り豊かなデザインで、玄関を華やかにします。
裏面クッション構造で耐久性&踏み心地アップ!
スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。
再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。
水洗いOK、お手入れらくらく。
約45cm×75cm 厚み0.8cm

用途玄関マット。商業施設やオフィスでもお使い頂けます。 材質パイル:ナイロン100%、ベース:再生ゴム 寸法(cm)約45×75 質量(g)1870 厚さ(cm)0.8 内容量1枚
注意
塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床、大理石、御影石等への使用は避けてください。床が変色する恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50013417 4903180187393
4,280
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする