新エアーカーテン
舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。
ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。
虫やほこりの侵入も抑制します。
★エアーカーテン4つの効用。
「冷暖気の遮断効果」
「ほこりの遮断効果」
「虫侵入の遮断効果」
「煙・ニオイの遮断効果」
シロッコファンの採用で風速アップ。
低騒音化・消費電力の低減を実現。
軽量・コンパクトで設置が容易。
風向調節可能。
壁面取付板付属。
用途事務所・店舗
付属品壁面取付板
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)単相100
相対湿度95%以下
有効高さ(m)2.5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※室内の換気は必ず第一種換気を行ってください。
※第二種、第三種換気ではエアーカーテンの遮断効果を損ないます。
※本機は室内設置用です。
※油煙等の発生するところては使用しないでください。
※プール・温泉では使用しないでください。
※設置時は本体上端と天井面の間は50mm以上あけてください。
※インバーターは使用できません。
※縦設置はできません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。