ドでか無香空間

ドでか無香空間 小林製薬
(6件のレビュー)

「無香空間 ほのかな香り」は、ほのかに香りが漂う微香タイプの消臭剤です。各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に除去します。

成分アミノ酸系消臭剤、吸水性樹脂、界面活性剤(両性、非イオン)、香料 シリーズ無香空間 香りほのかなせっけん 使用場所室内・トイレ・ペット用 使用期間約4~6ヶ月 危険物の類別非危険物
注意
※効果の持続は季節や使用環境により異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50295115 - 1個(1500g) 詰替用
オープン
 
 
取扱い終了
50295106 - 1個(1800g) 本体
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50295115 - 19437638 - - ドでか無香空間 小林製薬 19437638 ドでか無香空間 小林製薬 1個(1600g) 969 税込1,066 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50295106 - 19437647 - - ドでか無香空間 小林製薬 19437647 ドでか無香空間 小林製薬 1個(1800g) 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50295115
2023-10-06
用途:
長年使用しています。
医療・福祉・介護関連業

使用後のビーズの再利用ができない(SDGsに逆行する)ので☆1減。
ですが、消臭効果を優先して未だに使い続けています。
使用後のビーズを再利用できる液体がメーカーから発売される事を期待しています。

対象商品:
50295115
2022-12-14
用途:
玄関等の消臭時
建設業・工事業

香りも丁度よく、大容量なので一度購入するとしばらく持つところもいいです。

対象商品:
50295106
2022-01-28
用途:
匂いとり
ヘイワ製作所 様 (製造業)

色々な 量販店より 単価が多分 安いと思います。
1度 試してみてください 今回は5個購入しました

対象商品:
50295115
2020-09-16
用途:
事務所の消臭に使用
製造業

ほんのりせっけんのいい香りがして とても良いです。
詰め替え時も口が大きく開いて入れやすくチャック付きで
便利です。
事務所が広いせいか減りが早いのが少し残念ですが
その分消臭してくれてるのかな。

対象商品:
50295115
2020-11-20
用途:
消臭用
サービス業

詰め替え用もでかいのが売っているので入れ物も大きいのを購入した。

対象商品:
50295115
2020-06-12
用途:
水道下のタラップの臭い取り
製造業

大容量なので長持ち、ほのかな香りがするので
気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする