ディンプルロック南京錠(TSA仕様)

ディンプルロック南京錠(TSA仕様) ジョー・プリンス竹下 ディンプルロック南京錠(TSA仕様) ジョー・プリンス竹下 ディンプルロック南京錠(TSA仕様) ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

TSA仕様の南京錠です。
鍵はリバーシブルキーです。

材質ABS樹脂(ABS)+スチール 質量(g)48 仕上ガンメタル色塗装仕上+ニッメルメッキ仕上 2本付属 分野設備・機械 内容量1個
注意
※解錠時は吊金を持ち上げ、取り外して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50013925 PT-271
1,320
1,298
1,428 (税込)
102日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50013925
2022-08-19
用途:
集合ポストの鍵
サービス業

しっかりした造りだからなのか、とても重たかった。
重いせいで、ちょっと扱いにくさはあるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする