AB CONNECTORS
AB Connectors コンジットアダプタ
仕様
ねじサイズの値はコンジット用. コンジットバックシェルアダプタ. コネクタの背面に固定され、コンジットチューブの組み立てが可能
併用可能製品
ABCIRCH
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
シェルサイズ
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50269723
ABBH1819CCAF80
37
18
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50269739
ABBH2219CCAF80
37
22
14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50269748
ABBH2214CCAF80
37
22
19
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50269757
ABBH24A25CCAF80
39.85
24
25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50269766
ABBH2821CCAF80
39.85
28
37
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください