曜日別特売

ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート

ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート - ASSMANN WSWASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート - ASSMANN WSW
コンタクト数36定格電圧(V)250ac行数1ピッチ(mm)2.54ボディ向きストレートシリーズAW140仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチ端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
ピン長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50271044AW140-EG-G36B36250ac2.54【対応】6.06
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271053AW140-EG-G36D36250ac2.54【対応】5.66
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする