ASSMANN WSW
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレート
コネクタシステム
基板対基板
コンタクト数
72
定格電圧(V)
250ac
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シリーズ
AWL254
仕様
ピンヘッダ、2.54 mmピッチ
端子種別
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
【対応】7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271078
AWL254-DG-G72A
1袋(5個)
72
250ac
2.54
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271069
AWL254-DG-G72A
1袋(200個)
72
250ac
2.54
オープン
¥
36,490
¥
40,139
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください