BALLUFF 容量センサ PNP-NC

BALLUFF 容量センサ PNP-NC - BALLUFF
仕様BCS標準シリンダ型静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. 埋込式、非埋込式 チューブ型 / シリンダ型ハウジング コネクタ付きケーブル、コネクタ、ケーブル DC 3線 M12、M18 LED オブジェクト検出、レベル検出 短絡保護 極性の反転 IP67長さ(mm)75.5取付方式ケーブル周波数(Hz)【スイッチング】100出力方式PNP-NC電源電圧(V)10 ~ 30dc保護等級IP67本体形状バレル形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブルスレッドサイズM18×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50271367BCS M18B4H1-POC15H-EP02
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする