Baumer
Baumer 容量センサ PNP-NO
保護等級
IP65
電流(mA)
【スイッチング】200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30dc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
取付方式
出力方式
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271516
CFAM 12P 1600 S14
76
12
埋込型
PNP-NO
10 ~ 30dc
オープン
¥
51,560
¥
56,716
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271525
CFAM 18P 1600 S14
78.5
18
Flush
PNP
10 ~ 30dc
オープン
¥
49,220
¥
54,142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271534
CFAM 30P 1600 S14
82
30
Flush
PNP
10 ~ 30dc
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271543
CFDM 20P 1500 S35L
44
20
Flush
PNP
10~30dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください