Baumer
Baumer 容量センサ PNP-NO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
20
注文コード
50271543
品番
CFDM 20P 1500 S35L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
44
幅(mm)
20
取付方式
Flush
周波数(Hz)
【スイッチング】50
深さ(mm)
12
出力方式
PNP
電源電圧(V)
10~30dc
保護等級
IP65
本体形状
ブロック形
電流(mA)
【スイッチング】200
検出範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30dc
ターミナル形状
M8コネクタ