仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ長さ(mm)6.2幅(mm)6.2アクチュエータの種類ボタン保護等級IP67定格電流(mA)【コンタクト】50スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装ターミナル形状表面実装コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)3.5内容量1リール(2000個)