仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着D-サブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個