Cinch Connectors
Cinch Connectors 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - BNC ジャック ニッケル
仕様
BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。
長さ(mm)
31.9
材質(ボディ)
ニッケルめっき
材質(コンタクト)
真鍮
アダプター型式
Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC
動作周波数(GHz)
0~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
【A】オス、【B】メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50276879
26-8016
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください